Cincel plano SDS-max ″professional premium″ 400 x 25 mm

N.º do artigo: 629181000
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
Tipo de produto Cincel

Números de identificação e classificações

Número do artigo 629181000
EAN/GTIN 4007430314567
Número do fabricante 629181000
Número L L01750 635

Descrição

Descripción:

  • Filos autoafilantes para una máxima potencia de demolición
  • Máxima abrasión gracias a una conducción más eficiente del golpe y filos adicionales
  • La innovadora forma de la cabeza evita fiablemente que se acuñe
  • El acero especialmente templado y el tratamiento especial de superficies garantizan una vida útil máxima y un trabajo productivo.
  • Para materiales duros, para trabajos generales de cincelado y de rotura de mampostería, hormigón y rocas sueltas, p.ej. para colocar conductos

Característica:

  • Longitud total: 400 mm
  • Forma de cincel: Cincel plano
  • Ancho de corte: 25 mm
  • Unidad de venta: 1

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta