3 cintas de lijar 50x1020 mm, P 240,esmeril.doble

N.º do artigo: 629068000
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
Tipo de produto Casquillo abrasivo

Números de identificação e classificações

Número do artigo 629068000
EAN/GTIN 4007430202239
Número do fabricante 629068000
Número L L01750 832

Descrição

Descripción:

  • Papel abrasivo de alta calida (corindón normal) con dispersión densa, alta potencia de arranque de virutas y larga duración. Utilizable universalmente. Para rectificar y desbarbar metales, aceros aleados y de aleación pobre, hierro fundido, aleaciones de aluminio, latón, bronce, capas metálicas duras, goma, plásticos, etc.
  • Velocidad de circunferencia recomendada: 25-35 m/s

Característica:

  • Dimensiones: 50 x 1020 mm
  • granulación / granulometría: P 240
  • Unidad de venta: 3

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta