Carril de corte KFS 30

N.º do artigo: 629015000
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
{0} peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.
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
Tipo de produto Riel de guía

Números de identificação e classificações

Número do artigo 629015000
EAN/GTIN 4061792198609
Número do fabricante 629015000
Número L L01760 208

Descrição

Descripción:

  • Solución móvil y compacta para cortes precisos en ángulo directamente in situ, ideal en el techo o en piezas de trabajo montadas
  • Acoplable a las sierras circulares manuales KS 18 LTX 66 BL, KS 18 LTX 57, KS 66 FS, KS 85 FS de Metabo
  • Cortes en ángulo de hasta 60° con posiciones de encastre en ángulos comunes
  • El mecanismo de retorno integrado devuelve la sierra a la posición inicial después del corte
  • Acoplamiento fácil de la sierra circular manual gracias al cierre rápido
  • La protección contra astillas reduce el astillado al serrar
  • Revestimiento adhesivo para un agarre antideslizante, seguro, así como protección de la superficie de la pieza de trabajo

Característica:

  • Longitud total: 690 mm
  • Peso: 1400 g
  • Longitud de corte: 300 mm

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta