Carril guía FS 250

N.º do artigo: 629013000
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
{0} peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.
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
Tipo de produto Riel de guía

Números de identificação e classificações

Número do artigo 629013000
EAN/GTIN 4007430330888
Número do fabricante 629013000

Descrição

Descripción:

  • Para un guiado seguro y recto
  • La protección contra astillas reduce el astillado al serrar
  • Revestimiento adhesivo para un agarre antideslizante, seguro, así como protección de la superficie de la pieza
  • Con perforaciones para fijar el carril en la pieza y para el almacenamiento suspendido
  • Extensible gracias al segundo carril guía con conector FSV (accesorio)
  • Compatible con muchas sierras circulares manuales de otros fabricantes que son adecuadas para el uso en rieles (Hikoki, Festool, Bosch, Makita, Hilti y otros)
  • adecuada para: sierras de calar, sierras circulares manuales y las fresadoras OFE 738 y Of E 1229 Signal (utilizando los accesorios correspondientes); KS 55 FS, KSE 55 Vario Plus, KS 66 Plus, KSE 68 Plus de Metabo, insertable directamente, incluso adecuada para la cubierta protectora de aspiración de corte CED 125 Plus combinada con una amoladora angular

Característica:

  • Longitud total: 250 cm

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta