Correa de protección de herramienta Quick-Connect DS bis 5kg

N.º do artigo: 628970000
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
Número do artigo 628970000
EAN/GTIN 4061792200845
Número do fabricante 628970000
Número L L01760 22

Descrição

Descripción:

  • Robusta correa de sujeción con lazo de seguridad de la batería para evitar o amortiguar los impactos cuando la herramienta asegurada cae
  • Quick Connect: listo para usar en pocos segundos gracias al mosquetón con el seguro sistema Twist-Lock en ambos extremos
  • Alta libertad de movimiento sin torceduras o enganches gracias a la articulación giratoria integrada
  • Identificación clara del peso máximo de seguridad
  • Certificado según el estándar de seguridad internacional ANSI/ISEA 121-2018
  • Encontrará más productos para la protección contra caídas en la gama de accesorios de Metabo para seguridad laboral

Característica:

  • Máx. Peso de seguridad: 5 kg

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta