Conexión de seguridad para batería DS, 30 cm

N.º do artigo: 628965000
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
Número do artigo 628965000
EAN/GTIN 4061792200807
Número do fabricante 628965000
Número L L01760 85

Descrição

Descripción:

  • Robusta conexión de seguridad para todas las variantes DS de batería LiHD de Metabo
  • Sin aflojamiento no deseado de la conexión segura gracias a los mosquetones con un sistema Twist-Lock
  • Identificación clara del peso máximo a proteger
  • Certificado según el estándar de seguridad internacional ANSI/ISEA 121-2018
  • Encontrará más productos para la protección contra caídas en la gama de accesorios de Metabo para seguridad laboral

Característica:

  • Máx. Peso de seguridad: 2,5 kg

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta