Molde Comboset SGS BS/SB 18V

N.º do artigo: 628936000
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Números de identificação e classificações

Número do artigo 628936000
EAN/GTIN 4061792219755
Número do fabricante 628936000

Descrição

Descripción:

  • Adecuado para Comboset SGS BS/SB 18V
  • Adecuado para metaBox 165 L, leer
  • Revestimiento interior adaptado con precisión a la herramienta y los accesorios

Característica:

  • Dimensiones: 473 x 278 mm
  • Peso: 0,23 kg
  • Material: PS (poliestireno)

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta