Inserto de llave de vaso 8 mm

N.º do artigo: 628843000
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
Tipo de produto Llave de vaso

Números de identificação e classificações

Número do artigo 628843000
EAN/GTIN 4007430232465
Número do fabricante 628843000
Número L L01750 265

Descrição

Descripción:

  • Para atornilladores y atornilladores de impacto con alojamiento 1/4″
  • Magnético y a prueba de golpes
  • De acero al cromo vanadio, satinado mate

Característica:

  • asiento: mango hexagonal de 1/4” (6,35 mm)
  • Longitud total: 65 mm
  • ancho de llave: 8 mm

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta