Filtro 1 1/4″ largo, con cartucho filtrante lavable

N.º do artigo: 628817000
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
Número do artigo 628817000
EAN/GTIN 4007430273918
Número do fabricante 628817000
Número L L01750 586

Descrição

Descripción:

  • Para conectar al conducto de aspiración de todas las bombas de jardín e instalaciones/autómatas de agua doméstica
  • El filtro protege la bomba y las instalaciones de riego por aspersión contra daños por arena o partículas de suciedad
  • Carcasa y tapa de polipropileno a prueba de golpes
  • Conexiones con rosca interior de latón
  • Resistente a la temperatura de 0 hasta 60°C
  • Suministro incl. cartucho filtrante lavable de tejido de nylon 80 my, contra arena y materias sólidas muy finas

Característica:

  • Presión de trabajo: 8 bar
  • Presión de ruptura: 28 bar
  • Diámetro: 120 mm
  • Altura: 310 mm
  • Caudal de agua: 6400 l/h.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta