Hoja de sierra ″cordless cut wood - classic″, 305x30 D56 DI 5° /B

N.º do artigo: 628694000
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
Tipo de produto Disco de corte

Números de identificação e classificações

Número do artigo 628694000
EAN/GTIN 4061792238701
Número do fabricante 628694000

Descrição

Descripción:

  • Máxima durabilidad para sierras de batería gracias al grosor de la hoja principal y ancho de corte extrafinos
  • Significativamente más cortes por carga de la batería comparado con las hojas de sierra estándar con vida útil igualmente larga

Característica:

  • Peso de corte: 1,091 kg
  • Diámetro x ancho de corte x diámetro interior: 305 x 2,2 x 30 mm
  • Material: HW/CT
  • Número de dientes: 56
  • Ángulo de rastrillo: 5°
  • Espesor de la hoja de acero: 1,6 mm
  • Forma de los dientes: WZ

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta