Hoja de sierra ″precision cut wood - classic″, 165x20 D36 DI 15° /B

N.º do artigo: 628662000
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
⌀ da folha D 165 mm
⌀ do furo 20 mm
indicado para material Holz
Número de dentes 36
Tipo de produto Hoja de sierra circular

Números de identificação e classificações

Número do artigo 628662000
EAN/GTIN 4061792173507
Número do fabricante 628662000

Descrição

Descrição:

  • Gama de aplicaciones muy amplia en el tratamiento de la madera
  • Para resultados de corte limpios en cortes longitudinales y transversales en madera blanda y dura
  • Apropiadas para madera maciza y laminada, planchas de virutas en bruto, revestidas o enchapadas, MDF, materiales compuestos
  • Necesita una potencia más elevada de la sierra circular

Característica:

  • Diámetro x ancho de corte x diámetro: 165 x 2,2 x 20 mm
  • ADECUADO PARA: KS 18 LTX 57 / KT 18 LTX 66 BL / KS 18 LTX 66 BL
  • Material: HW/CT
  • ángulo de desprendimiento: 15°
  • Espesor de la hoja del vástago: 1,4 mm
  • Embalaje: Blister
  • cantidad de dientes: 36
  • Forma del diente: Herramienta

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta