Hoja de sierra ″precision cut wood - classic″, 160x20 Z36 DI 10° /B

N.º do artigo: 628659000
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
⌀ da folha D 160 mm
⌀ do furo 20 mm
indicado para material Holz
Número de dentes 36
Tipo de produto Hoja de sierra circular

Números de identificação e classificações

Número do artigo 628659000
EAN/GTIN 4061792173477
Número do fabricante 628659000

Descrição

Descripción:

  • Gama de aplicaciones muy amplia en el tratamiento de la madera
  • Para resultados de corte limpios en cortes longitudinales y transversales en madera blanda y dura
  • Apropiadas para madera maciza y laminada, planchas de virutas en bruto, revestidas o enchapadas, MDF, materiales compuestos
  • Necesita una potencia más elevada de la sierra circular

Característica:

  • Diámetro x ancho de corte x diámetro: 160 x 2,2 x 20 mm
  • Adecuado para: KS 55 / KS 55 FS / KS 54 / KSE 55 Plus / KSE 55 Vario Plus
  • Material: HW/CT
  • ángulo de desprendimiento: 10°
  • Espesor de la hoja del vástago: 1,4 mm
  • Embalaje: Blister
  • cantidad de dientes: 36
  • Forma del diente: Herramienta

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta