Hoja de sierra ″multi cut - classic″, 160x20 D42 DP/DT 5° /B

N.º do artigo: 628658000
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
⌀ da folha D 160 mm
⌀ do furo 20 mm
Número de dentes 42
Tipo de produto Hoja de sierra circular

Números de identificação e classificações

Número do artigo 628658000
EAN/GTIN 4061792173460
Número do fabricante 628658000
Número L L01750 1338

Descrição

Descrição:

  • De uso universal en materiales exigentes
  • Para altas exigencias a la calidad de corte, p.ej., laminado, perfiles plásticos de pared, de aluminio, de cobre y de latón delgados
  • Adecuadas para muchas aplicaciones en obras interiores
  • Resultados de corte buenos incluso en cortes transversales en madera maciza, planchas de virutas en bruto, revestidas o enchapadas, MDF
  • Necesita una potencia elevada de la sierra circular

Característica:

  • Diámetro x ancho de corte x diámetro: 160 x 2,2 x 20 mm
  • Adecuado para: KS 55 / KS 55 FS
  • Material: HW/CT
  • ángulo de desprendimiento: 5°
  • Espesor de la hoja del vástago: 1,4 mm
  • Embalaje: Blister
  • cantidad de dientes: 42
  • Forma del diente: FZ/TZ

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta