Hoja de sierra ″cordless cut wood - classic″, 216x30 D40 DI 5° /B

N.º do artigo: 628654000
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
⌀ da folha D 216 mm
⌀ do furo 30 mm
indicado para material Holz
Número de dentes 40
Tipo de produto Hoja de sierra circular

Números de identificação e classificações

Número do artigo 628654000
EAN/GTIN 4061792173422
Número do fabricante 628654000

Descrição

Descrição:

  • Máxima durabilidad para sierras de batería gracias al grosor de la hoja principal y ancho de corte extrafinos
  • Significativamente más cortes por carga de la batería comparado con las hojas de sierra estándar con vida útil igualmente larga

Característica:

  • Diámetro x ancho de corte x diámetro: 216 x 1,8 x 30 mm
  • Adecuado para: KS 18 LTX 216 / KGS 18 LTX 216
  • Material: HW/CT
  • ángulo de desprendimiento: 5°
  • Espesor de la hoja del vástago: 1,2 mm
  • Embalaje: Blister
  • cantidad de dientes: 40
  • Forma del diente: Herramienta

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta