Hoja de lijar 230 x 280 mm, P 400, pinturas+masillas, Professional

N.º do artigo: 628606000
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 50 peças
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
Granulometria 400
Comprimento da lixa 230 mm
Tipo de produto Papel abrasivo

Números de identificação e classificações

Número do artigo 628606000
EAN/GTIN 4061792008373
Número do fabricante 628606000
Número L L01750 1880

Descrição

Descrição:

  • Papel abrasivo de alta calidad con dispersión densa para el sector de la reparación de automóviles y el ámbito de las pinturas
  • Para superficies de materiales duras y resistentes, con una muy buena capacidad de adaptación con alto nivel de estabilidad
  • Para el tratamiento de colores, pinturas, masillas y plásticos
  • Resistente al agua. Adecuado para lijar en húmedo. Espolvoreado con carburo de silicio (SiC)

Característica:

  • Dimensiones: 230 x 280 mm
  • granulación / granulometría: P 400

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta