Chave de pinos ajustável reto 2

N.º do artigo: 628600 2
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
355 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ nominal do pino Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo 758
Designação do fabricante 758
⌀ nominal do pino 2 mm
Comprimento L 115 mm
Distância entre pinos ajustável a 7 mm - 40 mm
curvado não
reto sim
de largura ajustável sim
Tipo de produto Chave de pinos

Números de identificação e classificações

Número do artigo 628600 2
EAN/GTIN 4020772040482
Número do fabricante 40485

Descrição

Ejecución:

Aço especial, retificado na vertical, temperado em tom brunido, com pinos fixos.

Aplicación:

Para porcas de dois orifícios.

Nota:

⌀ pino = ⌀ nominal do pino − 0,1 mm. Campo de tolerância h12.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta