Fresa MD, WRC 122570 / 6 - ″professional premium″

N.º do artigo: 628592000
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
Tipo de produto Fresa con mango

Números de identificação e classificações

Número do artigo 628592000
EAN/GTIN 4061792254732
Número do fabricante 628592000

Descrição

Descripción:

  • Fresa de metal duro con dentado universal e innovador revestimiento para aplicaciones generales
  • Hasta un 100 por ciento más de abrasión de material que con fresas de metal duro comparables con dentado cruzado
  • Vida útil más larga gracias al innovador revestimiento
  • Gracias al dentado universal especial, es adecuado para su uso en los más diversos materiales
  • Ejemplos de aplicaciones: desbarbar, tratamiento de contornos, tratamiento de superficies, fresar en lugares de difícil acceso, tratamiento en ángulos agudos.

Característica:

  • Capacidad de carga: 0,050 kg
  • Diámetro del cabezal: 12 mm
  • Longitud total: 70 mm
  • Diámetro del eje: 6 mm
  • Longitud de trabajo: 25 mm

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta