Disco de cortar de diamante 180x22,23mm, ″CP″, hormigón ″professional″

N.º do artigo: 628573000
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
Tipo de produto Disco de corte

Números de identificação e classificações

Número do artigo 628573000
EAN/GTIN 4061792173880
Número do fabricante 628573000

Descrição

Descripción:

  • Potente disco de cortar de diamante con filo segmentado para un corte rápido y agresivo de materiales duros con muy alto rendimiento de corte y muy buena vida útil
  • Especialmente adecuado para todos los materiales duros, como hormigón (también armado), tubos de hormigón, piedras de bordillo, areniscas duras, ladrillos aglomerados, hormigón lavado, gracias a los segmentos turbo especiales
  • Máxima seguridad gracias a los segmentos de diamante soldados con láser. Altura de segmento 12 mm.

Característica:

  • Diámetro x diámetro: 180 x 22,23 mm
  • Máx. número de revoluciones: 8500 /min
  • Dimensiones del segmento: 42 x 2,6 x 12 mm
  • Número de segmentos: 11
  • Unidad de venta: 1
  • Embalaje: Cartón

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta