Disco de cortar de diamante 350x20,0/25,4mm, ″UP″, Universal ″professional″

N.º do artigo: 628564000
Price per 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
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
Tipo de produto Disco de corte

Números de identificação e classificações

Número do artigo 628564000
EAN/GTIN 4061792174429
Número do fabricante 628564000
Número L L01750 1866
Manufacturer Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Descrição

Descrição:

  • Potente disco de cortar de diamante con filo segmentado para un corte rápido y agresivo de materiales duros con alto rendimiento de corte y muy buena vida útil
  • Especialmente adecuados para materiales de construcción en general, como hormigón, hormigón lavado, arenisca dura y blanda, ladrillos de arcilla
  • Bordes de corte limpios y alta velocidad de corte gracias a segmentos de dientes cortos especiales
  • Máxima seguridad gracias a los segmentos de diamante soldados con láser. Altura de segmento 9-10 mm.
  • Nº de pedido 628563000 y 628564000 con anillo reductor para máquinas con alojamiento de 20 mm o 25,4 mm

Característica:

  • Diámetro x diámetro: 350 x 20 / 25,4 mm
  • Máx. número de revoluciones: 5400 /min
  • Dimensiones del segmento: 24 x 2,8 x 10 mm
  • Número de segmentos: 37
  • Unidad de venta: 1
  • Embalaje: Cartón

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta