Disco de cortar de diamante SP - T, 115x22,23 mm, azulejos

N.º do artigo: 628555000
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
Tipo de produto Disco de corte

Números de identificação e classificações

Número do artigo 628555000
EAN/GTIN 4061792174337
Número do fabricante 628555000

Descrição

Descripción:

  • Disco de cortar de diamante estándar con borde cerrado para cortar sin roturas de borde piezas con superficies de alta calidad como azulejos, losas de piedra natural
  • Alta potencia de corte y buena duración
  • Altura de segmento 7 mm
  • Al pedir 10 unidades, entrega en la pantalla del mostrador

Característica:

  • Diámetro x diámetro: 115 x 22,23 mm
  • Máx. número de revoluciones: 13300 /min
  • Dimensiones del segmento: 1,5 x 7 mm
  • Unidad de venta: 1
  • Embalaje: Cartón

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta