Disco de cortar de diamante SP - UT, 180x22,23 mm

N.º do artigo: 628553000
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
Tipo de produto Disco de corte

Números de identificação e classificações

Número do artigo 628553000
EAN/GTIN 4061792174313
Número do fabricante 628553000
Número L L01750 1683

Descrição

Descripción:

  • Disco de cortar de diamante universal con borde cerrado para un corte cómodo con un alto rendimiento de corte y buena vida útil
  • Adecuado para todos los materiales de construcción, como hormigón, hormigón lavado, arenisca dura y ladrillos de arcilla
  • Bordes de corte limpios sin desgarros de material
  • Altura de segmento 10 mm
  • Al pedir 10 unidades, entrega en la pantalla del mostrador

Característica:

  • Diámetro x diámetro: 180 x 22,23 mm
  • Máx. número de revoluciones: 8500 /min
  • Dimensiones del segmento: 2,2 x 10 mm
  • Unidad de venta: 1
  • Embalaje: Cartón

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta