Disco de cortar de diamante SP - UT, 125x22,23 mm

N.º do artigo: 628552000
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Disco de corte

Números de identificação e classificações

Número do artigo 628552000
EAN/GTIN 4061792174306
Número do fabricante 628552000
Número L L01750 1779

Descrição

Descripción:

  • Disco de cortar de diamante universal con borde cerrado para un corte cómodo con un alto rendimiento de corte y buena vida útil
  • Adecuado para todos los materiales de construcción, como hormigón, hormigón lavado, arenisca dura y ladrillos de arcilla
  • Bordes de corte limpios sin desgarros de material
  • Altura de segmento 10 mm
  • Al pedir 10 unidades, entrega en la pantalla del mostrador

Característica:

  • Diámetro x diámetro: 125 x 22,23 mm
  • Máx. número de revoluciones: 12200 /min
  • Dimensiones del segmento: 2,2 x 10 mm
  • Unidad de venta: 1
  • Embalaje: Cartón

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta