1 punta para tornillos Torx T20/ 89 mm Torsion

N.º do artigo: 628529000
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
Tipo de produto Herramienta de puntas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 628529000
EAN/GTIN 4061792004207
Número do fabricante 628529000
Número L L01750 710

Descrição

Descripción:

  • Puntas de atornillar de acero molibdeno vanadio (calidad S2) para un alto nivel de durabilidad y adherencia a los tornillos
  • La zona de torsión permite capturar picos del par de giro gracias a su absorción de fuerzas y vibraciones al atornillar. Se puede trabajar con altos niveles de fuerza. Brinda protección contra roturas prematuras
  • Muesca hexagonal 1/4″

Característica:

  • Tamaño de bit: T20
  • Longitud total: 89 mm
  • Unidad de venta: 1

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta