3 puntas para tornillos Torx T15/ 25 mm Diamant

N.º do artigo: 628508000
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
Tipo de produto Herramienta de puntas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 628508000
EAN/GTIN 4061792003989
Número do fabricante 628508000

Descrição

Descripción:

  • Puntas de atornillar de acero cromo vanadio (calidad S2) para un alto nivel de durabilidad y adherencia a los tornillos
  • Recubrimiento diamantado especial para una fijación extremadamente segura en el tornillo; reducción del efecto ″Come out″ y, de este modo, simplificación notable del trabajo
  • La zona de torsión permite capturar picos del par de giro gracias a su absorción de fuerzas y vibraciones al atornillar. Se puede trabajar con altos niveles de fuerza. Brinda protección contra roturas prematuras
  • Muesca hexagonal 1/4″

Característica:

  • Tamaño de bit: T15
  • Longitud total: 25 mm
  • Unidad de venta: 3

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta