Chave de gancho com pino 25/28

N.º do artigo: 628500 25/28
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
313 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

para porcas com ⌀ exterior Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo 1810 A
Designação do fabricante DIN 1810 B
para porcas com ⌀ exterior 25 mm - 28 mm
comprimento total 136 mm
⌀ do pino 3 mm
Tipo de produto Chave de gancho

Números de identificação e classificações

Número do artigo 628500 25/28
EAN/GTIN 4020772054908
Número do fabricante 54908

Descrição

Ejecución:

Aço especial, retificado na vertical, endurecido e temperado em tom brunido.
Chave de gancho com pino conforme DIN 1810 B.

Aplicación:

Para porcas de furos em cruz DIN 1816.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta