Cuchilla de corte de 3 alas

N.º do artigo: 628432000
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
Número do artigo 628432000
EAN/GTIN 4061792194762
Número do fabricante 628432000
Número L L01760 243

Descrição

Descripción:

  • Para entresacar y eliminar maleza espesa o hierba enmarañada
  • Para podar setos espinosos
  • Adecuadas para las desbrozadoras de batería FSD y FSB 36-18 LTX BL 40 (con adaptador de cuchilla 628434000)
  • Adecuado para accesorio para desbrozadora MA-FS 40.
  • Se requiere un adaptador para montar la cuchilla (en FSB y MA-FS incluido en el suministro estándar)

Característica:

  • Diámetro x espesor x diámetro: 255 x 2,3 x 25,4 mm

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta