Hilo de repuesto forma de onda (30 m / Ø 2 mm)

N.º do artigo: 628430000
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
Número do artigo 628430000
EAN/GTIN 4061792194748
Número do fabricante 628430000

Descrição

Descripción:

  • Hilo de corte ondulado para césped, malezas ligeras y trabajos de limpieza
  • Perfil de hilo que ahorra energía para cortes potentes con la máxima duración por carga de batería
  • Adecuado para cabezales de hilo estándar

Característica:

  • Diámetro del hilo: 2 mm
  • Longitud del hilo: 30 m.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta