Chave de gancho com nariz 80/90

N.º do artigo: 628400 80/90
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
213 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

para porcas com ⌀ exterior Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo 1810 A
Designação do fabricante DIN 1810 A
para porcas com ⌀ exterior 80 mm - 90 mm
comprimento total 280 mm
Tipo de produto Chave de gancho

Números de identificação e classificações

Número do artigo 628400 80/90
EAN/GTIN 4020772054687
Número do fabricante 54684

Descrição

Ejecución:

Aço especial, retificado na vertical, endurecido e temperado em tom brunido.
Chave de gancho com nariz conforme DIN 1810 A.

Aplicación:

Para porcas ranhuradas DIN 1804 e porcas ranhuradas com rolamentos de rolos DIN 981.

Nota:

O tam. 135/145; a espessura de 260/270 é diferente da norma DIN.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta