Fresa MD, KUD 121156 / 6 - Alu

N.º do artigo: 628376000
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
Tipo de produto Fresa angular

Números de identificação e classificações

Número do artigo 628376000
EAN/GTIN 4007430228536
Número do fabricante 628376000

Descrição

Descripción:

  • Fresa de metal duro con dentado de aluminio especial para el tratamiento de materiales de virutas largas, blandas, como aluminio y plásticos. El dentado de aluminio permite un gran volumen de virutas y una alta capacidad de desprendimiento de virutas con un comportamiento de marcha regular.
  • Ejemplos de aplicaciones: desbarbar, tratamiento de contornos, tratamiento de superficies, fresar en lugares de difícil acceso, tratamiento en ángulos agudos.
  • Para el tratamiento de contornos y para desbarbar perforaciones interiores

Característica:

  • Longitud de trabajo: 11 mm
  • Longitud total: 56 mm
  • Ø de cabeza: 12 mm
  • Ø de mango: 6 mm
  • dentado: Dentado de aluminio

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta