Fresa MD, SKM 102064 / 6 - MX

N.º do artigo: 628370000
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
Tipo de produto Fresa angular

Números de identificação e classificações

Número do artigo 628370000
EAN/GTIN 4007430228468
Número do fabricante 628370000

Descrição

Descripción:

  • Fresa de metal duro con dentado cruzado para aplicaciones generales. El dentado cruzado permite un trabajo cómodo y un mejor control. Gracias a la eficiencia de corte mejorada, aumenta la remoción de material. Adecuada para casi todos los metales, como p.ej. acero templado/sin templar, acero inoxidable, titanio, latón, cobre, hierro fundido, bronce.
  • Ejemplos de aplicaciones: desbarbar, tratamiento de contornos, tratamiento de superficies, fresar en lugares de difícil acceso, tratamiento en ángulos agudos.
  • Para el tratamiento en lugares de difícil acceso. Especialmente apropiado para la fabricación de modelos. Gracias a la forma cónica, es posible fresar diámetros continuos.

Característica:

  • Longitud de trabajo: 20 mm
  • Longitud total: 64 mm
  • Ø de cabeza: 10 mm
  • Ø de mango: 6 mm
  • dentado: Engranaje transversal

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta