Set coronas de perforación diamantadas para azulejos ″Dry″, 6 piezas, M 14

N.º do artigo: 628320000
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
Tipo de produto Broca de cincel

Números de identificação e classificações

Número do artigo 628320000
EAN/GTIN 4061792190610
Número do fabricante 628320000
Número L L01750 480

Descrição

Descripción:

  • Rosca M 14 para insertar sobre amoladoras angulares
  • Larga vida útil y rápido avance de perforación gracias a los diamantes de soldado duro al vacío
  • Fácil extracción del núcleo de perforación gracias a las entalladuras laterales
  • No necesitan refrigeración adicional. Los Ø 6-14 mm tienen integrados además una emulsión de parafina para un mejor enfriamiento. ¡En caso de perforaciones sucesivas, es recomendable enfriar brevemente la corona con agua tras cada perforación!
  • Como longitud útil, se recomienda el grosor del azulejo / gres fino / placa de granito. Por regla general, máx. 2 cm. Las placas de granito / placas de trabajo se pueden perforar hasta 5 cm. ¡En este caso, se deberá extraer la corona con frecuencia de la perforación para que se refrigere brevemente!
  • Importante: ¡en caso de material colocado, no perforar en la base!
  • Velocidad máxima de trabajo: 80 m/s
  • Set compuesto de: respectivamente 1 x Ø 35 mm, 40 mm, 50 mm, 68 mm + dedo para fresar diamantado 20 mm + muela abrasiva diamantada 50 mm

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta