Hoja de sierra ″cordless cut wood - professional″, 165x20 Z36 DI 15°

N.º do artigo: 628295000
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ da folha D 165 mm
⌀ do furo 20 mm
indicado para material Holz
Número de dentes 36
Tipo de produto Hoja de sierra circular

Números de identificação e classificações

Número do artigo 628295000
EAN/GTIN 4061792173743
Número do fabricante 628295000

Descrição

Descripción:

  • Máxima durabilidad para sierras de batería gracias al grosor de la hoja principal y ancho de corte extrafinos
  • Significativamente más cortes por carga de la batería comparado con las hojas de sierra estándar con vida útil igualmente larga
  • Vida útil especialmente alta gracias a la mejor calidad de metal duro y dientes finamente rectificados
  • Cortes precisos, poco ruidosos y de vibraciones minimizadas gracias a las ranuras de expansión cortadas con láser (y parcialmente ornamentos láser), así como hojas principales cortadas con láser de acero de la más alta calidad

Característica:

  • Diámetro x ancho de corte x diámetro: 165 x 1,6 x 20 mm
  • ADECUADO PARA: KS 18 LTX 57 / KT 18 LTX 66 BL / KS 18 LTX 66 BL
  • Material: HW/CT
  • ángulo de desprendimiento: 15°
  • Espesor de la hoja del vástago: 1,1 mm
  • Embalaje: Cartón
  • cantidad de dientes: 36
  • Forma del diente: Herramienta

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta