Hoja de sierra ″precision cut wood - professional″, 165x20 Z42 DI 15°

N.º do artigo: 628291000
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
Tipo de produto Disco de corte

Números de identificação e classificações

Número do artigo 628291000
EAN/GTIN 4061792173705
Número do fabricante 628291000

Descrição

Descripción:

  • Gama de aplicaciones muy amplia en madera
  • Resultados muy buenos y limpios en cortes longitud. y transv.en madera blanda y dura
  • Perfectamente apropiadas para madera maciza y laminada, planchas de virutas en bruto, revestidas o enchapadas, MDF, materiales compuestos
  • Necesita una potencia más elevada de la sierra circular
  • Vida útil especialmente alta gracias a la mejor calidad de metal duro y dientes finamente rectificados
  • Cortes precisos, poco ruidosos y de vibraciones minimizadas gracias a las ranuras de expansión cortadas con láser (y parcialmente ornamentos láser), así como hojas principales cortadas con láser de acero de la más alta calidad

Característica:

  • Peso de corte: 0,273 kg
  • Diámetro x ancho de corte x diámetro interior: 165 x 2,2 x 20 mm
  • Material: HW/CT
  • Número de dientes: 42
  • Ángulo de rastrillo: 15°
  • Espesor de la hoja de acero: 1,4 mm
  • Adecuado para: KS 18 LTX 57 / KT 18 LTX 66 BL / KS 18 LTX 66 BL
  • Forma de los dientes: WZ

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta