Hoja de sierra ″fibercement cut - professional″, 160x20 D4 PCD FZ 5

N.º do artigo: 628287000
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
Ângulo de corte 5
⌀ da folha D 160 mm
⌀ do furo 20 mm
Número de dentes 4
Tipo de produto Hoja de sierra circular

Números de identificação e classificações

Número do artigo 628287000
EAN/GTIN 4061792173668
Número do fabricante 628287000

Descrição

Descripción:

  • Especialmente para el uso en planchas de virutas y de fibras aglomeradas con cemento y yeso
  • Vida útil muy larga y alta calidad de corte gracias a los dientes PCD (diamante policristalino) comparado con las hojas de sierra estándar dotadas de metal duro
  • Bajo nivel de ruido con avance de corte rápido simultáneo

Característica:

  • Diámetro x ancho de corte x diámetro: 160 x 2,2 x 20 mm
  • Adecuado para: KS 55 / KS 55 FS / KS 54 / KSE 55 Plus / KSE 55 Vario Plus
  • Material: PCD
  • ángulo de desprendimiento: 5°
  • Espesor de la hoja del vástago: 1,6 mm
  • Embalaje: Cartón
  • cantidad de dientes: 4
  • Forma del diente: FZ

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta