5 hojas para sierras de sable ″flexible wood + metal″ 100 x 0,9 mm

N.º do artigo: 628266000
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
Tipo de produto Hoja de sierra de sable

Números de identificação e classificações

Número do artigo 628266000
EAN/GTIN 4007430217646
Número do fabricante 628266000
Número L L01750 1254

Descrição

Descripción:

  • A prueba de rotura, flexibles, hojas para sierras de sable grosor < 1,0 mm

Característica:

  • Modelo: Cónico / fresado
  • Espesor: 0,9 mm
  • Conforme a Bosch Tipo: S 522 BEF
  • Longitud total: 100 mm
  • Diseño de materiales: BIM
  • Idoneidad del material: Madera / metal / plásticos
  • Descripción del producto: Hojas de sierra de sable flexibles y resistentes a roturas < 1,0 mm de espesor
  • Unidad de venta: 5
  • paso de dientes: 1,41-1,81 mm/14-18 TPI

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta