5 hojas para sierras de sable ″heavy metal″ 225 x 1,1 mm

N.º do artigo: 628256000
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
Tipo de produto Hoja de sierra de sable

Números de identificação e classificações

Número do artigo 628256000
EAN/GTIN 4007430192684
Número do fabricante 628256000

Descrição

Descripción:

  • Estables, precisas, para aplicaciones extremas, hojas para sierras de sable grosor > 1,0 mm

Característica:

  • Modelo: Cónico / fresado
  • Espesor: 1,1 mm
  • Conforme a Bosch Tipo: S 1126 BEF
  • Longitud total: 225 mm
  • Diseño de materiales: BIM
  • Idoneidad del material: Chapa 3-8 mm / tubos y perfiles Ø 20-175 mm / para equipos de corte de tuberías / para trabajos de demolición y renovación / para cortes rectos, precisos y especialmente limpios
  • Descripción del producto: Estable, preciso, para uso intensivo, hojas de sierra de sable > 1,0 mm de espesor
  • Unidad de venta: 5
  • paso de dientes: 1,4+ 1,8 mm/ 14+18 TPI

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta