Hoja de sierra ″multi cut - professional″, 300x30, D96 DP/DT, 6°neg.

N.º do artigo: 628090000
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
⌀ da folha D 300 mm
⌀ do furo 30 mm
Número de dentes 96
Tipo de produto Hoja de sierra circular

Números de identificação e classificações

Número do artigo 628090000
EAN/GTIN 4007430177032
Número do fabricante 628090000

Descrição

Descripción:

  • De uso universal en materiales exigentes
  • Para las máximas exigencias en la calidad de corte, p.ej., laminado, perfiles plásticos de pared delgada, aluminio, cobre y latón
  • Ideal para numerosas aplicaciones en obras interiores
  • Resultados de corte perfectos incluso en cortes transversales en madera maciza, planchas de virutas en bruto, revestidas o enchapadas, MDF
  • Necesita potencia elevada de la sierra circular
  • Vida útil especialmente alta gracias a la mejor calidad de metal duro y dientes finamente rectificados
  • Cortes precisos, poco ruidosos y de vibraciones minimizadas gracias a las ranuras de expansión cortadas con láser (y parcialmente ornamentos láser), así como hojas principales cortadas con láser de acero de la más alta calidad
  • Alojamiento de perforación secundario en hojas para sierras circulares con Ø 216, 250, 254 y más de 300 mm

Característica:

  • Diámetro x ancho de corte x diámetro: 300 x 2,8 x 30 mm
  • Adecuado para: PK 300 / PKV 300 G a 1996
  • Material: HW/CT
  • ángulo de desprendimiento: 6° neg.
  • Espesor de la hoja del vástago: 2,2 mm
  • Embalaje: Cartón
  • cantidad de dientes: 96
  • Forma del diente: FZ/TZ

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta