Hoja de sierra ″precision cut wood - professional″, 220x30, D48 DD/DH 10°

N.º do artigo: 628043000
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
⌀ da folha D 220 mm
⌀ do furo 30 mm
indicado para material Holz
Número de dentes 48
Tipo de produto Hoja de sierra circular

Números de identificação e classificações

Número do artigo 628043000
EAN/GTIN 4007430176813
Número do fabricante 628043000
Número L L01750 870

Descrição

Descripción:

  • Gama de aplicaciones muy amplia en madera
  • Resultados muy buenos y limpios en cortes longitud. y transv.en madera blanda y dura
  • Perfectamente apropiadas para madera maciza y laminada, planchas de virutas en bruto, revestidas o enchapadas, MDF, materiales compuestos
  • Necesita una potencia más elevada de la sierra circular
  • Vida útil especialmente alta gracias a la mejor calidad de metal duro y dientes finamente rectificados
  • Cortes precisos, poco ruidosos y de vibraciones minimizadas gracias a las ranuras de expansión cortadas con láser (y parcialmente ornamentos láser), así como hojas principales cortadas con láser de acero de la más alta calidad
  • Alojamiento de perforación secundario en hojas para sierras circulares con Ø 216, 250, 254 y más de 300 mm

Característica:

  • Diámetro x ancho de corte x diámetro: 220 x 2,6 x 30 mm
  • Adecuado para: UK 290 / UK 333 / Secanta
  • Material: HW/CT
  • ángulo de desprendimiento: 10°
  • Espesor de la hoja del vástago: 1,6 mm
  • Embalaje: Cartón
  • cantidad de dientes: 48
  • Forma del diente: DZ/HZ

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta