Hoja de sierra ″cordless cut wood - professional″, 160x20 (16), Z24 WZ 22°

N.º do artigo: 628030000
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
⌀ da folha D 160 mm
⌀ do furo 20 mm
indicado para material Holz
Número de dentes 24
Tipo de produto Hoja de sierra circular

Números de identificação e classificações

Número do artigo 628030000
EAN/GTIN 4007430176073
Número do fabricante 628030000
Número L L01750 1057

Descrição

Descripción:

  • Máxima durabilidad para sierras de batería gracias al grosor de la hoja principal y ancho de corte extrafinos
  • Significativamente más cortes por carga de la batería comparado con las hojas de sierra estándar con vida útil igualmente larga
  • Vida útil especialmente alta gracias a la mejor calidad de metal duro y dientes finamente rectificados
  • Cortes precisos, poco ruidosos y de vibraciones minimizadas gracias a las ranuras de expansión cortadas con láser (y parcialmente ornamentos láser), así como hojas principales cortadas con láser de acero de la más alta calidad

Característica:

  • Diámetro x ancho de corte x diámetro: 160 x 1,6 x 20 / 16 mm
  • Adecuado para: KSAP 18 / KSA 18 LTX
  • Material: HW/CT
  • ángulo de desprendimiento: 22°
  • Espesor de la hoja del vástago: 1,1 mm
  • Embalaje: Cartón
  • cantidad de dientes: 24
  • Forma del diente: Herramienta

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta