Hoja de sierra ″power cut wood - professional″, 190x30, D14 DI 25°°

N.º do artigo: 628005000
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
⌀ da folha D 190 mm
⌀ do furo 30 mm
indicado para material Holz
Número de dentes 14
Tipo de produto Hoja de sierra circular

Números de identificação e classificações

Número do artigo 628005000
EAN/GTIN 4007430176165
Número do fabricante 628005000
Número L L01750 1157

Descrição

Descripción:

  • Para cortes bastos y semifinos con avance rápido y escasa demanda de potencia
  • Buenos resultados en cortes longitud. en madera maciza
  • Se puede utilizar para cortar madera de construcción con clavos y restos de hormigón
  • Vida útil especialmente alta gracias a la mejor calidad de metal duro y dientes finamente rectificados
  • Cortes precisos, poco ruidosos y de vibraciones minimizadas gracias a las ranuras de expansión cortadas con láser (y parcialmente ornamentos láser), así como hojas principales cortadas con láser de acero de la más alta calidad

Característica:

  • Diámetro x ancho de corte x diámetro: 190 x 2,2 x 30 mm
  • Adecuado para: KS 66 / KS 66 Plus / KSE 68 Plus / KS 66 FS
  • Material: HW/CT
  • ángulo de desprendimiento: 25°
  • Espesor de la hoja del vástago: 1,4 mm
  • Embalaje: Cartón
  • cantidad de dientes: 14
  • Forma del diente: Herramienta

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta