Hoja de sierra ″multi cut - professional″, 150x20, D36 DI 10°

N.º do artigo: 628000000
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
⌀ da folha D 150 mm
⌀ do furo 20 mm
Número de dentes 36
Tipo de produto Hoja de sierra circular

Números de identificação e classificações

Número do artigo 628000000
EAN/GTIN 4007430176110
Número do fabricante 628000000
Número L L01750 1658

Descrição

Descripción:

  • De uso universal en materiales exigentes
  • Para las máximas exigencias en la calidad de corte, p.ej., laminado, perfiles plásticos de pared delgada, aluminio, cobre y latón
  • Ideal para numerosas aplicaciones en obras interiores
  • Resultados de corte perfectos incluso en cortes transversales en madera maciza, planchas de virutas en bruto, revestidas o enchapadas, MDF
  • Necesita potencia elevada de la sierra circular
  • Vida útil especialmente alta gracias a la mejor calidad de metal duro y dientes finamente rectificados
  • Cortes precisos, poco ruidosos y de vibraciones minimizadas gracias a las ranuras de expansión cortadas con láser (y parcialmente ornamentos láser), así como hojas principales cortadas con láser de acero de la más alta calidad

Característica:

  • Diámetro x ancho de corte x diámetro: 150 x 2,4 x 20 mm
  • Adecuado para: KS 0852 S.
  • Material: HW/CT
  • ángulo de desprendimiento: 10°
  • Espesor de la hoja del vástago: 1,6 mm
  • Embalaje: Cartón
  • cantidad de dientes: 36
  • Forma del diente: Herramienta

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta