Broca para madera CrV 8x117 mm

N.º do artigo: 627991000
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
Tipo de produto Broca para madera

Números de identificação e classificações

Número do artigo 627991000
EAN/GTIN 4007430066718
Número do fabricante 627991000

Descrição

Descripción:

  • Para aplicar en madera dura y blanda, madera contrachapeada, tableros de madera aglomerada, etc.
  • Broca helicoidal de acero de gran calidad, templado, con punta de centrado
  • Similar a DIN 7487

Característica:

  • Longitud de trabajo: 75 mm
  • Diámetro: 8 mm
  • Longitud total: 117 mm
  • Unidad de venta: 1

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta