10 brocas HSS-G 3,1x65mm

N.º do artigo: 627972000
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
Tipo de produto Broca espiral

Números de identificação e classificações

Número do artigo 627972000
EAN/GTIN 4061792157903
Número do fabricante 627972000

Descrição

Descripción:

  • Broca helicoidal de precisión de acero rápido de alto rendimiento según DIN 338, rectificada de precisión, cilíndrica, de corte a la derecha, tipo N, con afilado en cruz de 135° según DIN 1412 C (a partir de 3 mm), tolerancia de diámetro h8
  • Superficie pulida
  • Para el máximo esfuerzo y precisión en el taller y la industria.
  • Para taladrar acero y fundición de acero, aleado y sin alear, fundición gris, fundición maleable, fundición esferoidal, hierro sinterizado, alpaca, grafito, metales NF, plástico. Hasta 900 N/mm² de resistencia a la tracción.

Característica:

  • Longitud de trabajo: 36 mm
  • Diámetro: 3,1 mm
  • Longitud total: 65 mm
  • Unidad de venta: 10

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta