10 brocas HSS-G 5,2x86 mm

N.º do artigo: 627894000
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
  • Óleo de corte: HSS
  • Norma: DIN 338
  • Tipo: N
  • Tolerância de ⌀ nominal: h8
  • Ângulo da ponta: 135
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
⌀ nominal DC 5,2 mm
Óleo de corte HSS
Norma DIN 338
Tipo N
Tolerância de ⌀ nominal h8
Ângulo da ponta 135 grau
Haste Mango cilíndrico
Comprimento total L 86 mm
Tipo de produto Broca espiral

Números de identificação e classificações

Número do artigo 627894000
EAN/GTIN 4007430065148
Número do fabricante 627894000
Número L L01750 1911

Descrição

Descrição:

  • Broca helicoidal de precisión de acero rápido de alto rendimiento según DIN 338, rectificada de precisión, cilíndrica, de corte a la derecha, tipo N, con afilado en cruz de 135° según DIN 1412 C (a partir de 3 mm), tolerancia de diámetro h8
  • Superficie pulida
  • Para el máximo esfuerzo y precisión en el taller y la industria.
  • Para taladrar acero y fundición de acero, aleado y sin alear, fundición gris, fundición maleable, fundición esferoidal, hierro sinterizado, alpaca, grafito, metales NF, plástico. Hasta 900 N/mm² de resistencia a la tracción.

Característica:

  • Peso bruto: 0,117 kg
  • Diámetro: 5,2 mm
  • Longitud total: 86 mm
  • Longitud de trabajo: 52 mm

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta