Trinquete de engranaje 3/4″

N.º do artigo: 6278870
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
Tipo de produto Carraca

Números de identificação e classificações

Número do artigo 6278870
EAN/GTIN 4010886627884
Número do fabricante 6278870
Número L L60160 5963

Descrição

Descripción:

Uso universal en la industria y la automoción
Construcción según DIN 3122, ISO 3315
Dentado medio fino y muy robusto
Ángulo de retorno 10 grados
Para llaves de vaso manuales y piezas de conexión con cuadradillo según DIN 3120 - D 20, ISO 1174, con bloqueo de pasador
Acero al vanadio 31CrV3, cromado

Característica:

  • Altura de la cabeza de la carraca: 31 mm
  • Altura del cabezal 1 [mm]: 31 mm
  • Material: Acero al cromo-vanadio 31CrV3
  • Ángulo de giro hacia atrás: 10 °
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta