Mango corredizo 3/4″.

N.º do artigo: 6278360
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
Tipo de produto Llave de vaso

Números de identificação e classificações

Número do artigo 6278360
EAN/GTIN 4010886627839
Número do fabricante 6278360
Número L L60160 572

Descrição

Descripción:

Para llaves de vaso de uso manual con cuadradillo de accionamiento según DIN 3120, ISO 1174, con seguro de pasador
Acero al vanadio GEDORE 31CrV3, cromado

Característica:

  • accionamiento cuadrado [métrico]: 20 mm
  • Cuadrado de accionamiento [pulg.]: 3/4″
  • Longitud total [mm]: 500 mm
  • Material: Acero al vanadio 31CrV3
  • Superficie: cromado
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta