5 brocas HSS-R 13,0x151 mm

N.º do artigo: 627820000
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
Tipo de produto Broca espiral

Números de identificação e classificações

Número do artigo 627820000
EAN/GTIN 4007430068293
Número do fabricante 627820000

Descrição

Descripción:

  • Broca helicoidal de acero de corte rápido de alto rendimiento según DIN 338, laminada por rodillo, cilíndrica, de corte a la derecha, tipo N
  • Afilado de superficie cónica de 118°, tolerancia de diámetro h8
  • Superficie negra
  • Adecuada para taladrar acero, metales NF, fundición de acero aleado y sin alear. Hasta 900 N/mm² de resistencia a la tracción.

Característica:

  • Longitud de trabajo: 101 mm
  • Diámetro: 13 mm
  • Longitud total: 151 mm
  • Unidad de venta: 5

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta