10 brocas HSS-R 4,0x75 mm

N.º do artigo: 627730000
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
  • Óleo de corte: HSS
  • Norma: DIN 338
  • Tipo: N
  • Tolerância de ⌀ nominal: h8
  • Ângulo da ponta: 118
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ nominal DC 4 mm
Óleo de corte HSS
Norma DIN 338
Tipo N
Tolerância de ⌀ nominal h8
Ângulo da ponta 118 grau
Haste Mango cilíndrico
Comprimento total L 75 mm
Índice 10
Tipo de produto Broca espiral

Números de identificação e classificações

Número do artigo 627730000
EAN/GTIN 4007430067401
Número do fabricante 627730000

Descrição

Descripción:

  • Broca helicoidal de acero de corte rápido de alto rendimiento según DIN 338, laminada por rodillo, cilíndrica, de corte a la derecha, tipo N
  • Afilado de superficie cónica de 118°, tolerancia de diámetro h8
  • Superficie negra
  • Adecuada para taladrar acero, metales NF, fundición de acero aleado y sin alear. Hasta 900 N/mm² de resistencia a la tracción.

Característica:

  • Longitud de trabajo: 43 mm
  • Diámetro: 4 mm
  • Longitud total: 75 mm
  • Unidad de venta: 10

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta