{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Sextavado | 10 mm | |
Comprimento da lâmina | 170 mm | |
comprimento total | 245 mm | |
Perfil de saída | Chave de parafusos sextavada | |
Material | Aço cromo-vanádio | |
Material do punho | Haptoprene | |
Superfície | niquelado; cromado | |
Cabeça esférica | sim | |
Tipo de produto | Chave de parafusos |
Número do artigo | 627712 10 | |
EAN/GTIN | 4067263013259 | |
Número do fabricante | 627712 10 |