Broca universal MD 6 x 50/100 mm

N.º do artigo: 627683000
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
Tipo de produto Broca de aplicación múltiple

Números de identificação e classificações

Número do artigo 627683000
EAN/GTIN 4007430064332
Número do fabricante 627683000

Descrição

Descripción:

  • Broca multiusos con vástago cilíndrico, para el empleo rotativo
  • Con placa de metal duro tallada al diamante y ángulo de corte positivo, agresivo. Ideal también para el uso en taladradoras de batería
  • Apropiada para taladrar en madera, metal, plástico, ladrillo, paneles prefabricados de yeso, hormigón celular, azulejos, cerámica, etc.

Característica:

  • Longitud de trabajo: 50 mm
  • Diámetro: 6 mm
  • Longitud total: 100 mm
  • Unidad de venta: 1

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta